Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology Basic S250 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology Basic S250 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber
Kingston Technology Basic S250 32GB USB-Stick USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-IKS250B/32GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS250B/32GB
EAN/GTIN:
     740617255317
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
IKS250B/32GB
Passende Flashspeicher, USB-Speicher und Zubehör zur optimalen Anpassung Ihres mobilen Geräts finden Sie ganz leicht. Kingstons Flashspeicherprodukte verfügen alle über hohe Geschwindigkeiten, große Speicherkapazitäten und eine beeindruckende Leistungsstärke. Kingston Flashspeicher – für Sie gemacht!
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Schutzfunktion:
Wasserfest
Wasserdicht bis:
0.9 m
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit:
31 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
24 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,31*
€ 877,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,02*
€ 861,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,18*
€ 852,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,49*
€ 831,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,76*
€ 786,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.