Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 4GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Artikel-Nr.:
     C6770-IKS1000B/4GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS1000B/4GB
EAN/GTIN:
     740617255218
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingstons IronKey S1000 erfüllt auch strengste Sicherheitsauflagen, was ihn zum ultimativ sicheren USB-Stick macht. Sicherheit für 100% der vertraulichen Daten durch 256-Bit AES-Verschlüsselung auf Hardware-Basis im XTS Modus, FIPS 140-2 Level 3 Validierung und Crypto-Chip Management des Verschlüsselungsschlüssels direkt auf dem USB-Speicher. Der USB-Stick erkennt physische Manipulationen und reagiert darauf. Die Daten sind automatisch geschützt, wenn der USB-Stick entnommen wird. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die digital signierte Firmware des USB-Sticks, die es immun gegen BadUSB macht. Der S1000 lässt zwei Arten von Passwörtern zu: entweder ein komplexes Passwort oder eine Passphrase mit bis zu 255 Zeichen. Nach zehn ungültigen Passworteingabeversuchen wird das Laufwerk mit der Option, es neu zu formatieren oder zu zerstören, gesperrt.

Basis-Modell
Das Basis-Modell des S1000 gibt es mit 4GB bis 128GB* Speicherkapazität in schneller USB 3.0** Leistung, mit erweiterter, kompromissloser Sicherheit auf Hardwarebasis. Das Gehäuse des USB-Speichers besteht aus anodisiertem Aluminium, ist mit Epoxydharz gefüllt und erfüllt strengste Stabilitäts- und Langlebigkeitsmaßstäbe nach Militärstandard. Der S1000 ist staubabweisend, stoßfest und wasserdicht nach MIL-STD-810F Norm.

Strikteste verfügbare Datensicherheit
Die Sicherheitssperre „Secure Lock“ hilft bei der Einhaltung einer immer länger werdenden Liste von Vorschriften und Standards, darunter Federal Information Processing Standards (FIPS), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH), Payment Card Industry (PCI) und andere.

Robustheit und Langlebigkeit nach Militärstandard
Für einen USB-Stick, der für eine lange Lebensdauer gebaut ist

Einfache Verwaltung Tausender IronKey USB-Sticks
Zentrale Verwaltung von Zugangs- und Verwendungsrichtlinien

128GB Speicherplatz
Auch größte Datensätze und Dateien können sicher mitgenommen werden
Weitere Informationen:
Breite:
21.08 mm
Tiefe:
81.02 mm
Höhe:
8.89 mm
Gewicht:
33.9 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzfunktion:
Wasserdicht
LED-Anzeigen:
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Wasserdicht bis:
0.9 m
Zertifizierung:
FIPS 140-2 Level 3
Breite des Versandkartons:
139.7 mm
Höhe des Versandkartons:
152.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
4 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
80 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS 11.x – 14.x, Linux Kernel 4.4+
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
25.4 mm
Verpackungshöhe:
69.9 mm
Paketgewicht:
59.74 g
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.