Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Kingston Technology IronKey 64GB IKLP50 AES USB, w/256bit Encryption
Artikel-Nr.:
     C6770-IKLP50/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKLP50/64GB
EAN/GTIN:
     740617329360
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
XTS AES 256-Bit-Verschlüsselung für Datenschutz mit automatischer USBtoCloud® Sicherung
Kingston IronKey Locker+ 50 USB-Sticks bieten Sicherheit auf Verbraucherniveau mit AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung im XTS-Modus, einschließlich Schutzmaßnahmen gegen BadUSB mit digital signierter Firmware und Brute-Force-Passwortangriffen. Der LP50 ist zudem TAA-konform.

Der LP50 unterstützt nun die Multi-Passwort-Option (Admin und Benutzer) mit Komplex- oder Passphrasenmodi. Mit Komplexmodus sind Passwörter mit 6 bis 16 Zeichen unter Verwendung von 3 von 4 Zeichensätzen zulässig. Der neue Passphrase-Modus lässt eine numerische PIN, einen Satz, eine Wortliste oder sogar Texte mit einer Länge von 10 bis 64 Zeichen zu. Der Administrator kann ein Benutzerpasswort aktivieren oder zur Wiederherstellung des Datenzugriffs das Benutzerkennwort zurücksetzen. Zur Erleichterung der Passworteingabe kann das „Auge“-Symbol aktiviert werden, sodass das eingegebene Passwort angezeigt wird, was für weniger Tippfehler und somit für weniger fehlgeschlagene Anmeldeversuche sorgt. Der Brute-Force-Angriffsschutz sperrt Benutzerpasswörter nach 10 ungültigen Passworteingaben hintereinander und kryptolöscht nach 10-maliger fehlerhaften Eingabe hintereinander den USB-Stick. Darüber hinaus schützt eine integrierte virtuelle Tastatur Passwörter vor Keyloggern oder Screenloggern.

Locker+ 50 verfügt über ein kleines Metallgehäuse und eine integrierte Schlüsselschlaufe für mehr Bequemlichkeit, sodass Sie Daten überall hin mitzunehmen können. Zusätzlich bietet LP50 eine optionale Sicherung über USBtoCloud (von ClevX®), sodass Sie von Ihrem privaten Cloud-Speicher aus über Google Drive™, OneDrive (Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox™ oder Box auf Daten auf dem Laufwerk zugreifen können. LP50 lässt sich einfach ohne zusätzlicher Anwendungsinstallation einrichten und verwenden. Die gesamte erforderliche Software und Sicherheit befindet sich bereits auf dem Laufwerk. Funktioniert sowohl mit Windows® als mit macOS®, sodass Benutzer von mehreren Systemen aus auf Dateien zugreifen können.

Mit XTS AES 256-Bit-hardwareverschlüsselter USB 3,1-Stick
Schützen Sie wichtige Daten mit integrierten Schutzvorrichtungen gegen BadUSB und Brute-Force-Angriffe.

Multi-Password-Option (Admin und Benutzer) mit Komplex-/Passphrasenmodi
Der Administrator kann zur Wiederherstellung des Datenzugriffs ein Benutzerpasswort aktivieren.

Neuer Passphrase-Modus
Wählen Sie zwischen dem Passwortmodus Komplex oder Passphrase. Passphrasen können eine numerische PIN, ein Satz mit Leerzeichen, eine Liste von Wörtern oder sogar Text sein – mit einer Länge von 10 bis 64 Zeichen.

Automatische Sicherung in die private Cloud
Zugriff auf auf IronKey Locker+ 50 gespeicherten Daten von Ihrem privaten Cloud-Speicher aus.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen
Sorgen Sie für weniger fehlgeschlagene Anmeldeversuche und Frust durch Aktivierung der Taste „Auge“, um das eingegebene Passwort anzeigen zu lassen.
Weitere Informationen:
Breite:
18.6 mm
Tiefe:
60.56 mm
Höhe:
9.6 mm
Gewicht:
27 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
135.89 mm
Höhe des Versandkartons:
69.85 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
145 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
115 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS 12.x – 15.x
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
10.67 mm
Verpackungshöhe:
184.15 mm
Paketgewicht:
46.54 g
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff:
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen:
Ja
Management-Funktionen:
Passwort zurücksetzen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.