Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Kingston Technology IronKey 16GB D500S FIPS 140-3 Lvl 3 (ausstehend) AES-256
Artikel-Nr.:
     C6770-IKD500S/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKD500S/16GB
EAN/GTIN:
     740617334838
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Kingston IronKey™ D500S/SM USB-Stick bietet als Bester seiner Klasse erstklassige militärische Sicherheit, die IronKey zur vertrauenswürdigsten Marke für den Schutz geheimer Informationen macht. Er ist FIPS 140-3 Level 3 (ausstehend) zertifiziert mit neuen Verbesserungen von NIST, unter dem sichere Mikroprozessor-Upgrades für mehr Sicherheit und Angriffsschutz für Regierungs- und Militäranwendungen erforderlich sind. Die Daten werden auf dem D500S ver- und entschlüsselt, ohne dass auf dem Hostsystem Spuren verbleiben. Neben der hardwarebasierten XTS-AES 256-Bit-Verschlüsselung verfügt er über ein robustes Zinkgehäuse, das wasserdicht*, staubdicht*, stoß- und vibrationsfest nach Militärstandard**, bruchsicher und mit speziellem Epoxidharz gefüllt ist, um die internen Komponenten vor Eindringversuchen zu schützen.

Der IronKey D500S ist eine wesentliche Säule zur Erfüllung der Best Practices zum Schutz vor Datenverlust (DLP) und bietet höchste militärische Sicherheit zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Datenverschlüsselung wie CMMC, SOC2, NIS2, FISMA, GDPR (DSGVO), PIPEDA, HIPAA, HITECH, GLBA, SOX und CCPA zusammen mit TAA. Der D500S bietet mehr Funktionen als jeder andere USB-Stick seiner Klasse und ist damit eine branchenführende Sicherheitslösung für den Schutz hochwertiger, vertraulicher Daten.
Der D500S führt beim Hochfahren Selbsttests durch, und Übertemperatur- oder Spannungsbedingungen führt zur Abschaltung des USB-Sticks. Der D500S ist mit einer digital signierten Firmware ausgestattet, die ihn gegen BadUSB-Malware immunisiert, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der Schutz vor Brute-Force-Passwortangriffen ist immer aktiviert, um das Erraten von Passwörtern zu verhindern, und löscht den USB-Stick, wenn zuviele ungültige Passwortversuche unternommen werden.

Er bietet eine Multi-Passwort-Option für den Zugriff auf Daten, die bis zu drei Passwörter unterstützt: Admin, Benutzer und einmalige Wiederherstellung. Der Administrator kann ein Benutzerpasswort zurücksetzen und auch ein Einmal-Wiederherstellungspasswort aktivieren, um den Zugang wiederherzustellen, wenn das Benutzerpasswort vergessen wurde.

Der D500S unterstützt das traditionelle komplexe Passwort oder den Passphrasen-Modus***. Passphrasen können zwischen 10 und 128 Zeichen lang sein. Das FBI empfiehlt Passphrasen mit mehreren Wörtern und 15 oder mehr Zeichen, die stärker und leichter zu merken sind als komplexe Passwörter.****

Der D500S bietet als erster in der Branche die Option von zwei versteckten Partitionen, mit der der Administrator zwei sichere Partitionen in benutzerdefinierter Größe für den Administrator und den Benutzer erstellen kann. Bei der Verwendung von nicht vertrauenswürdigen Systemen oder der gemeinsamen Nutzung des USB-Sticks halten die verborgenen Dateispeicher ihre Daten sicher und unsichtbar, solange nicht ordnungsgemäß darauf zugegriffen wird.

Mit einer speziellen Schlüsselsequenz kann der Administrator die Kryptolöschung einsetzen, mithilfe dessen der USB-Stick krypto-gelöscht wird, wodurch die Daten für immer vernichtet werden und der USB-Stick zurückgesetzt wird, um unbefugten Zugriff in kompromittierenden Situationen zu verhindern.

Als Unterstützung bei Problemen mit der Tastatur enthalten alle Bildschirme zur Passworteingabe ein Augensymbol, über das das eingegebene Passwort angezeigt wird, um Tippfehler zu vermeiden. Eine virtuelle Tastatur ist auch in Englisch***** verfügbar, um die Passworteingabe vor Keyloggern und Screenloggern zu schützen.

Der D500S unterstützt außerdem zwei Stufen von Schreibschutzmodi (Nur Lesen). Sowohl der Administrator als auch der Benutzer können einen sitzungsbasierten Nur-Lesen-Modus einstellen, um den USB-Stick vor Malware auf nicht vertrauenswürdigen Systemen zu schützen. Der Administrator kann auch einen globalen Schreibschutz-Modus einstellen, der den USB-Stick bis zum Zurücksetzen in den Nur-Lesen-Modus versetzt.
Außerdem bietet er schnelle Dual-Channel-Leistung, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Der USB-Stick umfasst eine eindeutige 8-stellige elektronische Seriennummer, die mit der auf dem Gehäuse eingravierten Nummer übereinstimmt, sowie einen einscannbaren Barcode für die Bereitstellung des USB-Sticks oder zu Audit-Zwecken.

Der D500S bietet viele Personalisierungsmöglichkeiten, ist TAA/CMMC-konform und wird in den USA montiert.

Managed Modell
Kingston IronKey D500SM (M = Managed (Verwaltet)******) USB-Sticks ermöglichen größeren Unternehmen oder Behörden die zentrale Verwaltung des Zugriffs auf USB-Sticks und der Nutzung einer ganzen Flotte von USB-Sticks.

Hardwareverschlüsselter USB-Stick in Militärqualität
FIPS 140-3 Level 3 (ausstehend) zertifizierte XTS-AES 256-Bit-Verschlüsselung mit sicheren Mikroprozessor-Upgrades für noch mehr Schutz. Integrierter Schutz gegen BadUSB und Brute-Force-Angriffe. Neue Selbsttests beim Hochfahren sowie Thermo- und Spannungsschutz, der bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte die USB-Sticks automatisch abschaltet.

Multi-Passwort-Option für die Datenwiederherstellung
Aktivieren Sie Administrator-, Benutzer- und einmalige Wiederherstellungspasswörter. Der Administrator kann ein Benutzerpasswort zurücksetzen und ein einmaliges Wiederherstellungspasswort erstellen, um dem Benutzer wieder den Zugriff auf die Daten zu ermöglichen, wenn das Benutzer-Passwort vergessen wurde.

Komplex- oder Passphrase-Modus
Wählen Sie zwischen dem Passwortmodus Komplex oder Passphrase. Passphrasen können ganze Sätze oder mehrere Wörter sein, an die nur Sie sich erinnern – zwischen 10 bis 128 Zeichen lang. Ein Augensymbol für alle eingegebenen Passwörter hilft, Tippfehler zu vermeiden.

Branchenweit erste Option mit zwei versteckten Partitionen
Der Administrator kann zwei benutzerdefinierte versteckte Doppelpartitionen für den Administrator und den Benutzer für einen verborgenen Dateispeicher erstellen, um Daten sicher und unsichtbar zu halten, wenn nicht ordnungsgemäß darauf zugegriffen wird. Zwei versteckte Partitionen können zusätzliche Sicherheit auf nicht vertrauenswürdigen Systemen bieten oder wenn eine gemeinsame Nutzung erforderlich ist.

Crypto-Lösch-Passwort für kompromittierende Situationen
Das Crypto-Lösch-Passwort löscht den Verschlüsselungsschlüssel und löscht alle Daten für immer, indem es den USB-Stick zurücksetzt.

Globale und sitzungsbezogene Nur-Lesen-Modi (Schreibschutz)
Sowohl der Administrator als auch der Benutzer können einen sitzungsbasierten Nur-Lesen-Modus einstellen, um den USB-Stick vor Malware auf nicht vertrauenswürdigen Systemen zu schützen. Der Administrator kann auch einen globalen Schreibschutz-Modus einstellen, der den USB-Stick bis zum Zurücksetzen in den Nur-Lesen-Modus versetzt.

Robustes Gehäuse nach den strengsten IronKey Standards
Bruchsicheres Zinkgehäuse mit Epoxidharzfüllung für physischen Schutz vor Manipulationen. MIL-STD-810F-zertifiziert mit mechanischen Schock-, Vibrations- und Falltests. IP67-zertifiziert für Wasser-* und Staubdichtigkeit*.

Eindeutige 8-stellige Seriennummer und scannbarer Barcode
Zeitsparendes Ablesen oder Scannen des Barcodes sowohl bei der Bereitstellung als auch bei der Rückgabe eines USB-Sticks sowie bei allen mechanischen Hardwareprüfungen.

Vollständig personalisierbar
Aktivieren, Deaktivieren, Ändern von Laufwerksfunktionen und Profilen. Firmenlogo.
Weitere Informationen:
Breite:
21.9 mm
Tiefe:
77.9 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
51.82 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Zink
Schutzfunktion:
Sturzsicher, Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
LED-Anzeigen:
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Wasserdicht bis:
1.2 m
Zertifizierung:
IP67
Breite des Versandkartons:
139.7 mm
Höhe des Versandkartons:
152.4 mm
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
260 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
190 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows® 11, 10, macOS® 11.x – 14.x, Linux Kernel 4.4+
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
25.4 mm
Verpackungshöhe:
69.9 mm
Paketgewicht:
77.61 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS, FIPS 140-3
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Read-only-Funktion:
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff:
Ja
Schnelles sicheres Löschen:
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen:
Ja
Management-Funktionen:
Passwort zurücksetzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.