Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology IronKey D300 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6770-IKD300SM/4GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKD300SM/4GB
EAN/GTIN:
     740617288933
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
IronKey D300
Alle Modelle
Um sensible Daten zu schützen, nutzt der Kingston IronKey™ D300 USB-Stick einen hochmodernen Sicherheitsstandard, der auf Funktionalitäten aufbaut, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt. Er ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert und bietet 256-Bit-AES-Verschlüsselung im XTS-Modus auf Hardware-Basis. Eine wichtige Säule für Sicherheitsstandards, Unternehmensrichtlinien und bewährte Methoden zum Schutz vor Datenverlusten (DLP). Ein wichtiges Element für die Erfüllung von Branchenstandards und globalen Regelwerken, wie die DSGVO.

Zusätzliche Sicherheit bietet die digital signierte Firmware des USB-Sticks, die ihn immun gegen BadUSB macht. Zudem verfügt er über einen komplexen Passwortschutz1 mit einer Mindestzeichenfolge gegen unbefugten Zugriff.

Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt direkt auf dem USB-Stick und hinterlässt somit keine Spuren im Hostsystem. Zudem wird der USB-Stick nach 10 ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt, um ihn gegen Brute-Force-Angriffe zu schützen.

Der robuste, sichere IronKey D300 hat ein Zinkgehäuse mit manipulationssicherer Epoxy-Versiegelung für mechanischen Schutz. So kann man sich sicher sein, dass der USB-Stick auch in gefährlichen Situationen bestens gewappnet ist.

Personalisierbar, bedienerfreundlich und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,2 m, IEC60529 IXP8-konform2. SuperSpeed (USB 3.0) bedeutet, dass Sicherheitsgründe kein Hindernis für hohe Geschwindigkeit sind.

- Hohes Sicherheitsniveau, das auf den Funktionalitäten aufgebaut ist, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt
- Als Managed Modell erhältlich (IronKey EMS by DataLocker3 erforderlich).
- Robustes, sicheres Gehäuse, das den IronKey Standard erfüllt.
- Schnelle Datenübertragung durch Verwendung der neuesten NAND Flash- und Controllertechnologie.
- Personalisierbar
- Benutzerfreundlich

Serialized (S)-Modelle
Der IronKey D300S / D300SM bietet zusätzlich zu branchenführender Datensicherheit zwei weitere Merkmale.
Einmalige Seriennummer und Barcode, die auf den Stick gedruckt sind

- Ermöglicht dem Netzwerkadministrator den Code einfach abzulesen oder zu scannen, statt den Stick einstecken zu müssen, um seine individuelle Seriennummer auszulesen.
- Zeitsparend sowohl bei der Bereitstellung als auch der Rückgabe des Sticks sowie bei allen mechanischen Hardwareprüfungen eines Unternehmens. Geht ein Stick verloren, kann der Eigentümer rasch über die Seriennummer ermittelt werden.

Virtuelle Tastatur
- Der Benutzer kann das Passwort über die Maus eingeben, ganz ohne mechanische Tastatur. So wird das Risiko von Keyloggern, die die Passworteingabe überwachen, reduziert.
- Schutz bei der Nutzung eines verschlüsselten Sticks auf anderen Computern, die jede Tasteneingabe auf der Tastatur nachverfolgen können, darunter auch von Passwörtern.

Managed Modell
IronKey D300M / D300SM sind als Managed-Modelle erhältlich, die voraussetzen, dass IronKey EMS mit D300SM auch SafeConsole von DataLocker3 unterstützt. Auf diese Weise wird die zentrale Verwaltung von Laufwerkszugriff und -nutzung bei tausenden von Laufwerken ermöglicht.

Sowohl Cloud-basiert als auch über firmeninterne Server erzwingt das Managed-Modell die Einhaltung laufwerksspezifischer Richtlinien, wie Stärke des Passworts und Anzahl der Wiederholungsversuche. Zudem ermöglicht es Administratoren die dezentrale Deaktivierung verlorener oder gestohlener Laufwerke, die Wiederherstellung verlorener Passwörter und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
22.2 mm
Höhe:
12.05 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Wasserdicht bis:
1.2 m
Zertifizierung:
TAA, CE
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
4 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
12 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS (v. 10.11.x - 10.14.x)
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES, FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.