Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Kingston Technology IronKey 16GB D300S AES 256 XTS verschlüsselter USB-Stick
Artikel-Nr.:
     C6770-IKD300S/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKD300S/16GB
EAN/GTIN:
     740617287417
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Um sensible Daten zu schützen, nutzt der Kingston IronKey™ D300S/SM USB-Stick einen hochmodernen Sicherheitsstandard, der auf Funktionalitäten aufbaut, denen IronKey seinen exzellenten Ruf verdankt. Er ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert und bietet 256-Bit-AES-Verschlüsselung im XTS-Modus auf Hardware-Basis. Eine wichtige Säule für Sicherheitsstandards, Unternehmensrichtlinien und bewährte Methoden zum Schutz vor Datenverlusten (DLP). Ein wichtiges Element für die Erfüllung von Branchenstandards und globalen Regelwerken, wie die DSGVO.

Zusätzliche Sicherheit bietet die digital signierte Firmware des Sticks, die ihn gegen BadUSB immun macht. Zudem verfügt er über einen komplexen Passwortschutz* mit einer Mindestzeichenfolge zum Schutz gegen unbefugten Zugang.

Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt direkt auf dem USB-Stick und hinterlässt somit keine Spuren im Hostsystem. Zudem wird der USB-Stick nach 10 ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt, um ihn gegen Brute-Force-Angriffe zu schützen.

Der robuste, sichere IronKey D300S/SM hat ein Zinkgehäuse mit manipulationssicherer Epoxy-Versiegelung für mechanischen Schutz. So kann man sich sicher sein, dass der USB-Stick auch in gefährlichen Situationen bestens gewappnet ist.

Personalisierbar, bedienerfreundlich und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 1,2 m, IEC60529 IPX83-konform**. SuperSpeed (USB 3.0) bedeutet, dass Sicherheit kein Hindernis für hohe Geschwindigkeit ist.

Zusätzlich zu seinem branchenführenden Datenschutz bietet der IronKey D300S / D300SM eine eindeutige Seriennummer und einen Barcode, die auf dem Stick und der virtuellen Tastatur aufgedruckt sind.***

Managed Modell
Erfordert SafeConsole oder IronKey EMS Software-Managementsystem ****. Auf diese Weise wird die zentrale Verwaltung von Laufwerkszugriff und -nutzung bei tausenden von Laufwerken ermöglicht.

Sowohl Cloud-basiert als auch über firmeninterne Server erzwingt das Managed-Modell die Einhaltung laufwerksspezifischer Richtlinien, wie Stärke des Passworts und Anzahl der Wiederholungsversuche. Zudem ermöglicht es Administratoren die dezentrale Deaktivierung verlorener oder gestohlener Laufwerke, die Wiederherstellung verlorener Passwörter und vieles mehr.

Encrypted
Durch die Verschlüsselung kann niemand, dem das Passwort nicht bekannt ist, auf die auf dem USB-Speicher gespeicherten Daten zugreifen.

Erfüllt häufige von der IT geforderten Voraussetzungen.
IronKey D300S/SM ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert und TAA-konform. Sie können sich also sicher sein, dass er die häufig von Unternehmen und dem Staat verlangten IT-Vorgaben erfüllt.

Eindeutige Seriennummer und einscannbarer Barcode
Zeitsparendes Ablesen oder Scannen des Barcodes sowohl bei der Bereitstellung als auch der Rückgabe eines Sticks sowie bei allen mechanischen Hardwareprüfungen.

Virtuelle Tastatur
Der Benutzer kann das Passwort über die Maus eingeben, ganz ohne mechanische Tastatur. So wird das Risiko der Tasteneingabeverfolgung durch Keylogger bei der Nutzung des verschlüsselten Sticks mit anderen Computern reduziert.
Weitere Informationen:
Breite:
20.01 mm
Tiefe:
79.76 mm
Höhe:
9.9 mm
Gewicht:
51.82 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Wasserdicht bis:
1.2 m
Zertifizierung:
FIPS 140-2 Level 3
Breite des Versandkartons:
139.7 mm
Höhe des Versandkartons:
152.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
165 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
22 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x – 13.x.x), Linux v.2.6x+
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
25.4 mm
Verpackungshöhe:
69.9 mm
Paketgewicht:
77.61 g
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.