Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Kingston Technology MobileLite Duo 3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-FCR-ML3C
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     FCR-ML3C
EAN/GTIN:
     740617265132
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
microSD Reader mit dualer Schnittstelle.

Kingstons MobileLite Duo 3C microSD Kartenlesegerät ist ausgezeichnet geeignet für Geräte neuerer Bauart mit begrenzten USB Type-C-Anschlüssen und Notebooks, die USB Type-A verwenden. Ein vielseitiges Gerät im kleinen Metallgehäuse, damit es bequem in Taschen, Handtaschen und Rucksäcke passt – ideal für den beruflichen wie auch privaten Gebrauch. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10MB/s* sorgen dafür, dass Sie Dateien und Fotos über den USB Type-C Anschluss schneller herunterladen können. Außerdem Universal-Anschluss leicht eingesteckt werden. Dieses vielseitige Gerät liest microSD, SDHC, SDXC und UHS-I-Formate und unterstützt die neuesten Kartengeschwindigkeiten.

Das MobileLite Duo 3C erfüllt die USB 3.1 Gen 1* (USB 3.0) Spezifikationen und spart Dank der unglaublichen Leistung Zeit beim Übertragen von Videos, Fotos und anderen großformatigen Dateien. Es ist abwärtskompatibel zu USB 2.0, sodass der Nutzer in Zukunft auf USB 3.0 umsteigen kann, ohne das Kartenlesegerät zu wechseln. Die Garantie für das MobileLite Duo 3C läuft über zwei Jahre, unterstützt vom kostenlosen technischen Support und der legendären Zuverlässigkeit von Kingston®.

*USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.

- Kompaktes, leichtes microSD Kartenlesegerät
- Duale Schnittstelle mit USB Type-A und USB Type-C Anschlüssen
- Robuste Mobilität durch Metallgehäuse
- Für Geräte mit begrenzten Erweiterungsanschlüssen.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Produktfarbe:
Blau, Silber
Datenübertragungsrate:
10 Mbit/s
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Breite:
18 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
43 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.