Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß
Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß
Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß
Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß
Kingston Technology USB 3.0 High-Speed Media Reader Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C6770-FCR-HS4
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     FCR-HS4
EAN/GTIN:
     740617239805
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Kingstons USB 3.0 High-Speed Media Reader liest alle gängigen Kartenformate und unterstützt die Geschwindigkeiten von UHS-I und UHS-II SD Karten. Er ist das ideale Gerät für Fotografen, Videofilmer, Designstudios und Druckereien. Mit diesem vielseitigen Lesegerät können Sie Fotos, Videos, Musik und andere Dateien ganz einfach zwischen Ihren Lieblingskarten und Ihrem PC austauschen.
- USB 3.0 – Datenübertragung mit bis zu 5.0 Gb/s
- Schlankes, stilvolles Design in einer modernen Farbkombination.
- Schneller, einfacher Datenaustausch zwischen Karten und PC.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Speicherlayout:
1 x 0 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
CF, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MS Duo, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
93.3 mm
Tiefe:
52.68 mm
Höhe:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.