Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Artikel-Nr.:
     C6770-DTKN/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTKN/256GB
EAN/GTIN:
     740617309195
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der DataTraveler® Kyson von Kingston ist ein hochleistungsfähiger USB-A-Stick mit extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen und 60 MB/s beim Schreiben*, die schnelle und bequeme Dateiübertragungen ermöglichen. Mit bis zu 512GB** Speicherplatz können Sie unterwegs Fotos, Videos, Musik und andere Inhalte speichern und teilen. Durch das kappenlose Metalldesign kann keine Kappe verloren gehen, und die funktionelle Öse erleichtert es, ihn überallhin mitzunehmen.
Der DataTraveler® Kyson ist ein eleganter, zuverlässiger USB-A-Flashspeicher, der mit einer begrenzten 5-Jahres-Garantie geliefert wird.

Langlebig und leichtgewichtig
Die kompakte Speicherlösung mit elegantem und langlebigem Metallgehäuse

USB 3.2 Gen 1 Geschwindigkeiten
Bis zu 200MB/s Lesen und 60MB/s Schreiben*

Speicher für unterwegs
Durch das kappenlose Design und die funktionelle Öse lässt er sich leicht mitnehmen

Große Speicherkapazitäten
Bis zu 512GB** für Ihre Dateien, Fotos, Musik, Videos und mehr
Weitere Informationen:
Breite:
12.6 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
4.9 mm
Gewicht:
4 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Silber
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
256 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
60 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
56 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
14.14 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.