Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler microDuo3 G2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6770-DTDUO3G2/32GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTDUO3G2/32GB
EAN/GTIN:
     740617306668
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Speichererweiterung für Tablets und Smartphones.

Kingston DataTraveler® microDuo Flashspeicher sind die ideale Speichererweiterung im Kleinstformat, besonders praktisch für Tablets und Smartphones, die USB-OTG (On-The-Go) unterstützen. Mit USB-OTG ausgestattete Mobilgeräte können an Geräten mit USB-Unterstützung direkt angeschlossen werden.

Mit den DataTraveler microDuo Flashspeichern können Micro-USB-Anschlüsse, die häufig zum Laden von Geräten verwendet werden, als Erweiterungsanschlüsse für bis zu 128GB zusätzlichen Speicher verwendet werden. Seine Plug-and-Play Funktionalität, ohne erforderlichen microSD-Anschluss, macht den DTDUO3G2 zum idealen Reisebegleiter für Android™ Tablets und Smartphones. Auf ihm können auch große Dateien gespeichert werden – und das zu einem Preis je GB, der niedriger ist, als der zusätzliche integrierte Speicher eines Mobilgeräts.

4k-Videoaufnahmen und hochauflösende Fotos belegen bei Smartphones und Tablets sehr schnell sehr viel Speicherplatz. Sie können Dateien, Fotos, Videos und mehr mit dem DTDUO3G2 Flash-Speicher verschieben um Inhalte auszulagern oder zu sichern – ganz ohne PC-Anschluss. Der Austausch großer Dateien zwischen Mobilgeräten gestaltet sich einfacher als online über Cloud-Dienste und Sie benötigen keine Kabel zur Datenübertragung zwischen Geräten und PCs.

Die DT microDuo USB-Sticks sind ultraklein, leicht, können überallhin mitgenommen werden und ihr schlankes Design passt zu jedem Mobilgerät. Die mitgelieferte Kappe schützt den Micro-USB-Anschluss vor Beschädigungen.

* Ein Teil der auf Flashspeichern angegebenen Kapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen benötigt und steht somit nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas niedriger als auf den Produkten angegeben.
Weitere Informationen:
Breite:
26.9 mm
Tiefe:
14.4 mm
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
1.7 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
andere
Produktfarbe:
Schwarz
Schlüsselanhänger:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.