Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 64GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Artikel-Nr.:
     832-408465
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTDUO3CG3/64GB
EAN/GTIN:
     740617328219
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
DataTraveler® microDuo™ 3C verfügt über eine duale Schnittstelle, die mit beiden neueren USB Type-C®* und herkömmlichen USB Typ-A-Anschlüssen funktioniert. Damit lässt sich bis zu 256 GB** zusätzlicher Speicherplatz für Ihre Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone oder Tablet freigeben. Die auffällige Form bietet Platz für praktische Plug-and-Play-Anschlüsse. Übertragen Sie Dateien schnell zwischen Ihren Geräten mit USB 3.2 Gen 1 mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen***.

Ob auf dem Weg (OTG****) zur Arbeit, auf Reisen oder einfach nur so unterwegs, um den Augenblick zu genießen - dieser USB-Stick DT microDuo 3C ist der perfekte kompakte Begleiter zum Sichern und Speichern von Daten, die Sie überall mitnehmen können.

Übertragungen in Hochgeschwindigkeit zwischen Geräten
USB 3.2 Gen 1-Leistung für Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s – Geben Sie Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät frei und übertragen Sie 1.000 hochauflösende Fotos in weniger als einer Minute auf Ihren Computer!***

Mehr speichern
Kapazitäten von bis zu 256 GB** für zusätzlichen Speicherplatz unterwegs.****

Duo-Anschlüsse für maximale Kompatibilität
USB Typ-C- und Typ-A-Anschlüsse für vielseitige und zuverlässige Dateifreigabe und -speicherung.

Auffällige Form
Farbige, drehbare Kappe zum Schutz des reversiblen USB Typ-C-Anschlusses.
Weitere Informationen:
Breite:
16.6 mm
Tiefe:
29.94 mm
Höhe:
8.44 mm
Gewicht:
4.99 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
andere
Produktfarbe:
Violett, Edelstahl
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1 macOS (v. 10.14.x +) Linux (v. 2.6.x +) Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
9.1 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
15.05 g
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,22*
€ 10,13*
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,23*
€ 10,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 10,20*
3 Tage
33
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 10,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,52*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.