Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Kingston Technology DataTraveler 128GB microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C
Artikel-Nr.:
     C6770-DTDUO3CG3/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTDUO3CG3/128GB
EAN/GTIN:
     740617328165
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
DataTraveler® microDuo™ 3C verfügt über eine duale Schnittstelle, die mit beiden neueren USB Type-C®* und herkömmlichen USB Typ-A-Anschlüssen funktioniert. Damit lässt sich bis zu 256 GB** zusätzlicher Speicherplatz für Ihre Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone oder Tablet freigeben. Die auffällige Form bietet Platz für praktische Plug-and-Play-Anschlüsse. Übertragen Sie Dateien schnell zwischen Ihren Geräten mit USB 3.2 Gen 1 mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen***.

Ob auf dem Weg (OTG****) zur Arbeit, auf Reisen oder einfach nur so unterwegs, um den Augenblick zu genießen - dieser USB-Stick DT microDuo 3C ist der perfekte kompakte Begleiter zum Sichern und Speichern von Daten, die Sie überall mitnehmen können.

Übertragungen in Hochgeschwindigkeit zwischen Geräten
USB 3.2 Gen 1-Leistung für Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s – Geben Sie Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät frei und übertragen Sie 1.000 hochauflösende Fotos in weniger als einer Minute auf Ihren Computer!***

Mehr speichern
Kapazitäten von bis zu 256 GB** für zusätzlichen Speicherplatz unterwegs.****

Duo-Anschlüsse für maximale Kompatibilität
USB Typ-C- und Typ-A-Anschlüsse für vielseitige und zuverlässige Dateifreigabe und -speicherung.

Auffällige Form
Farbige, drehbare Kappe zum Schutz des reversiblen USB Typ-C-Anschlusses.
Weitere Informationen:
Breite:
16.6 mm
Tiefe:
29.94 mm
Höhe:
8.44 mm
Gewicht:
4.99 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
andere
Produktfarbe:
Edelstahl, Violett
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1 macOS (v. 10.14.x +) Linux (v. 2.6.x +) Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
9.1 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
15.05 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.