Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Kingston Technology DataTraveler 80 USB-Stick 128 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-DT80/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT80/128GB
EAN/GTIN:
     740617306422
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tragbarer Hochgeschwindigkeitsspeicher für alle USB-C-Geräte

Der DataTraveler® 80 von Kingston ist ein leistungsstarker USB-Stick, der Laptops, Desktops, Smartphones und Tablets mit USB-C-Anschluss ohne Adapter unterstützt. Mit extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200MB/s beim Lesen und 60MB/s beim Schreiben** ermöglicht der DataTraveler® 80 schnelle und bequeme Dateiübertragungen. Durch das kompakte und geschlossene Design mit einem robusten Gehäuse und einer Schlüsselanhänger-Schlaufe ist er ideal für das Speichern unterwegs.

- Für die Nutzung mit USB-C-Geräten entwickelt
- Lesegeschwindigkeiten bis zu 200MB/s**
- Langlebig und leichtgewichtig
- Speicherkapazitäten bis zu 256GB*

* Ein Teil der auf Flashspeichern angegebenen Kapazität wird zur Formatierung oder für andere Funktionen benötigt und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten angegebene. Weitere Informationen dazu sind dem Kingston „Leitfaden für Flashspeicher“ unter kingston.com/flashguide zu entnehmen.
** Die Geschwindigkeit kann abhängig von Hardware, Software oder Nutzung variieren.
Weitere Informationen:
Breite:
42.2 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
6.7 mm
Gewicht:
4.134 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
60 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.