Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 4000G2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6770-DT4000G2DM/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT4000G2DM/128GB
EAN/GTIN:
     740617310368
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
22.2 mm
Höhe:
12.05 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit:
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
85 MB/s
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, macOS v10.12.x – 10.15.x
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.