Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Kingston Technology DataTraveler 2000 32GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     C6770-DT2000/32GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT2000/32GB
EAN/GTIN:
     740617248012
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ideal, wenn Sicherheit die Hauptrolle spielt.
Kingstons DataTraveler® 2000 wurde mit Schwerpunkt auf Sicherheit entwickelt. Das Laufwerk wird mit einem Wort oder einer Nummernkombination über die alphanumerische Tastatur gesperrt - ein benutzerfreundicher PIN-Schutz. Beim Ausstecken des Speichers aus einem Gerät wird die automatische Sperrfunktion aktiviert, die auch den Chiffrierungs-Schlüssel nach 10 zehn ungültigen Anmeldeversuchen löscht. Er ist mit vollständiger hardwarebasierter 256-Bit AES-Datenverschlüsselung im XTS-Modus ausgestattet. Die Verschlüsselung findet direkt auf dem Laufwerk statt und nicht über den Host-Computer. Durch diese ausgereifte Sicherheitsstufe kann keine PIN über das Computersystem nachverfolgt werden. Der DataTraveler 2000 ist unabhängig vom BS und kann mit jedem Gerät verwendet werden, das über einen USB 2.0 oder USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Anschluss verfügt. Er ist mit Windows®, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, Thin Clients und Embedded-Systeme kompatibel. Das Laufwerk benötigt auch keine Software oder Treiber. Durch seine solide Ausführung ist der Speicher gegen Elemente aus dem täglichen Leben, wie Wasser und Staub, geschützt.

- Tastatur zum einfach Sperren Ihres Speichers
- 256-Bit AES-Datenverschlüsselung auf Hardwarebasis
- Kann mit jedem Gerät verwendet werden, das über einen USB 2.0 oder USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Anschluss verfügt.
- Robuste Konstruktion schützt das Laufwerk gegen die Elemente.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10.5 mm
Abmessungen (ohne Hülse) (B x T x H):
78 x 18 x 8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Formfaktor:
Schutzhülle
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP57
Zertifizierung:
FCC, VCI
Warentarifnummer (HS):
84717070
Akku:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
40 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0):
30 MB/s
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
135 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0):
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
40 MB/s
Plug:
Ja
Automatische Verriegelung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Schnellstartübersicht:
Ja
PIN_gesicherter Zugang:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
einegbaute Tastatur:
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.