Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Thermometer Typ J/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010740
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010740
EAN/GTIN:
     8033100184501
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das HT-A103 ist ein digitales und kompaktes Thermometer für jede Art von Kontakt-, Flussigkeits- oder Lufttemperatur-Messungen mit Typ K oder J Sonden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Thermoelement Typ J:
true
Thermoelement Typ K:
true
Mehrfachanzeige:
true
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement RTD:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Schnittstelle:
false
Separater Fühler:
true
Infrarot-Messung:
false
Messbereich:
-250 °C | 1370 °C
Messwertspeicher:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, ir thermometer, Digitales Thermometer, Messgerät für Temperatur und Klima, Schaltschrankthermometer, Temperaturmessgerät, Thermometer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004330
ab € 70,56*
Zubehör
HT Instruments
1004340
ab € 70,43*
Zubehör
HT Instruments
1004320
ab € 73,92*
Zubehör
HT Instruments
1004350
ab € 74,00*
Zubehör
HT Instruments
1004360
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.