Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messfühler für Flüssigkeiten, Früchte, Lebensmittel bis 800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004340
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004340
EAN/GTIN:
     8033100188325
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ht
temperaturfühler
Kompatibel mit HT210, HT300, HT322, HT401, HT701, HT9015 und HT9021
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 °C | 800 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
200 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fühler, Klemmfühler, Sensor, Sonde, Temperatursonde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010740
ab € 130,77*
Sonstiges
HT Instruments
1010770
ab € 117,00*
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.