Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN Tester / Kabeltester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004180
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004180
EAN/GTIN:
     8033100187656
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das QUICKLAN6055 ist ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen. Fehlerhafte Anschlüsse beim Datenkabel (offene, gekreuzte, gesplittete, vertauschte Paare usw.) werden vom QUICKLAN sofort auf dem großen digitalen Display unmissverständlich angezeigt. Es kann auch übliche kabelinterne Probleme, wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse, feststellen. Mit Hilfe von bis zu 8 nummerierten externen Markern (optionales Zubehör) kann die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6055 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfaches, effizientes Gerät für die Kontrolle von LAN-Netzen benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LAN-Funktionstester
Geeignet für:
Twisted Pair
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Anzeigeart:
LCD
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, ht instruments lan tester, lan prüfgerät, Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Interface Tester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 5-Tester, Koaxialkabeltester, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, Lantester, LAN-Verbindungstester, Leitungsprüfer, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, S-Bus-Tester, Schnittstellentester, Signalmeter, Testpunkt-Adapter, Verbindungstester, Verdrahtungstester
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004190
ab € 22,05*
Zubehör
HT Instruments
1004200
ab € 22,09*
Zubehör
HT Instruments
1004210
ab € 22,17*
Zubehör
HT Instruments
1004220
ab € 22,15*
Zubehör
HT Instruments
1004230
ab € 22,09*
Zubehör
HT Instruments
1004240
ab € 21,99*
Zubehör
HT Instruments
1004250
ab € 125,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.