Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Erdwiderstandsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1004030
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004030
EAN/GTIN:
     8033100844504
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Das M71 ist ein kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2- und 3-Leitermessung gemäß VDE 0413 Teil 5. Es verfügt über einen elektronischen Funktionswahlschalter für eine schnelle und zuverlässige Ausführung der Tests.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Druckeranschluss:
false
Interner Speicher:
false
Drucker integriert:
false
Grenzwertanzeige:
false
Niederohmmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
true
Spezifische Erdungsmessung:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmesser, Messgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 467,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,49*
€ 503,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,93*
€ 496,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1009300
€ 23,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.