Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Tags® Kreis mit blauem Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - K-Tags Kreis mit Strip blau
Produktbild - K-Tags Kreis mit Strip blau
Artikel-Nr.:
     C669-KT-06-03
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     KT-06-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger

K-Tags® Kreis mit blauem Strip

K-Tags® - Schlüsselanhänger in Form eines Kreises mit einem dazugehörigen Strip in der Farbe Blau. Exklusiv bei Kandinsky.
Weitere Informationen:
Breite:
Ø 20 mm
Farbe:
blau - ähnlich Pantone 7692C
Material:
Metall, TPU
Hinweis zur Lieferung:
Die Ware wird unkonfektioniert geliefert.
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger blau, Metall Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger Kreis, Keychain Kreis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-07
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-02
ab € 1,52*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-04
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-06
ab € 1,52*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-05
ab € 1,52*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-01
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-06-08
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.