Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Tags® Haus mit rotem Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - K-Tags Haus mit Strip rot
Produktbild - K-Tags Haus mit Strip rot
Artikel-Nr.:
     C669-KT-01-05
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     KT-01-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger

K-Tags® Haus mit rotem Strip

K-Tags® - Schlüsselanhänger in Form eines Hauses mit einem dazugehörigen Strip in der Farbe Rot. Exklusiv bei Kandinsky.
Weitere Informationen:
Breite:
30 x 20 mm
Farbe:
rot - ähnlich Pantone 200C
Material:
Metall, TPU
Hinweis zur Lieferung:
Die Ware wird unkonfektioniert geliefert.
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger rot, Metall Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger Haus, Keychain Haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-03
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-07
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-02
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-04
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-06
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-01
ab € 1,53*
Ähnlich
Kandinsky
KT-01-08
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.