Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron StyleView EMR Cart with LCD Pivot, SLA Powered Aluminium, Grau, Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-SV42-6301-2
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV42-6301-2
EAN/GTIN:
     698833023176
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Bleiben Sie produktiv und auf dem neuesten Stand – mit unserem zertifizierten Stromversorgungssystem. Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten, unabhängige Monitorpositionierung sowie einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.

Vorteile

- Manövrieren Sie den Fahrwagen mühelos dorthin, wo Sie ihn benötigen – StyleView reagiert schnell auf die Eingabe des Pflegepersonals und ermöglicht es dem medizinischen Personal, sich auf die Patienten zu konzentrieren.
- Optimales ergonomisches Design für jede Körpergröße; Einstellung der Sitz- oder Stehposition und Anpassung stufenlos mit einem Handgriff – mehr Komfort und höhere Produktivität für den Bediener.
- Die leichtgängigen Laufrollen des StyleView sind für Teppiche und harte Böden gleichermaßen geeignet, und die kleine Stellfläche macht ihn ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche.
- Offene Architektur bietet Platz für verschiedene Konfigurationen: geschlossene Notebooks mit Monitor, CPU und Monitor, Thin-Clients, Tablet-PC, All-in-One-Computer und zukünftig angeschaffte neue Hardware.
- Oberflächen behandelt mit Antimicrobial für Produktschutz
- Tastatur ganz von Seite zu Seite schwenkbar, um eine nähere Interaktion mit dem Patienten zu ermöglichen.
- Zuverlässiges Stromversorgungssystem der fünften Generation mit einfach zu ersetzende Batterien. Zur Sicherheit der Patienten und des Pflegepersonals ist das Stromversorgungssystem gemäß UL/EN/IEC 60601-1 und CAN/CSA C22.2 No.601.1 M90 sowie gemäß den Grenzwerten für Leckströme der NFPA zertifiziert; eine VOLLSTÄNDIGE Zertifizierung der Fahrwagen ist beantragt.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
630 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Eingebautes Ladegerät:
Ja
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Paketgewicht:
58500 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
790 x 540 x 1330 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Aluminium, Grau, Weiß
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Drehwinkel:
90 °
Neigungswinkelbereich:
0 - 25 °
Schwenkbereich:
0 - 24 °
Tastaturablage:
Ja
Zertifizierung:
REACH, WEEE TAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.784,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,15*
€ 3.486,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.890,84*
€ 3.440,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.812,21*
€ 3.346,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.786,00*
€ 3.315,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,78*
€ 3.313,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.