Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-246 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-246 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V
Ergotron 98-246 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V
Ergotron 98-246 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V
Ergotron 98-246 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V
Artikel-Nr.:
     C6610-98-246
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-246
EAN/GTIN:
     698833069464
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
Akku für Laptop
Mit diesem innovativen Batteriesystem, das so konzipiert wurde, dass es mehrere Arbeitsabläufe einschließlich Wechsel im laufenden Betrieb und Aufladen am Wagen unterstützt, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr um eine gesicherte Stromversorgung von Visitenwagen zu machen. Das dreiteilige System—Batterie, das intelligente Batterie-Dock, und ein optionales externes 4-Fach-Ladegerät—minimiert Ausfallzeiten durch die Überwachung der Batterielaufzeit mit einem LCD-Bildschirm und die Verwendung der speziellen magnetischen Verbindungsfunktion für einen einfachen Batteriewechsel.

Die sichere und zuverlässige Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe)-Batterietechnologie unterstützt etwa doppelt so viele Zyklen wie Lithium-Ionen-Batterien und bis zu sechs Mal so viele Zyklen wie SLA-Batterien.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, WEEE
Breite:
154 mm
Tiefe:
79 mm
Höhe:
259 mm
Gewicht:
3000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriespannung:
12.8 V
Batteriekapazität:
245 Wh
Produktfarbe:
Weiß
Batteriekapazitätstyp:
Premium
Markenkompatibilität:
Ergotron
Kompatible Produkte:
Ergotron LiFeKinnex
Zertifizierung:
UN/DOT 38.3, IEC 62133, WEEE, Conflict Minerals Act, REACH, RoHS
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
4100 g
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Visitenwagen, ergotron visitenwagen, akku für laptop, lifepo4 12,8v, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,86*
€ 1.198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,58*
€ 1.184,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,31*
€ 1.148,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,41*
€ 1.120,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,25*
€ 1.080,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.