Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-088 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6610-98-088
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-088
EAN/GTIN:
     698833061468
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Rüsten Sie einen StyleView-Wagen durch eine unabhängige Höhenverstellung für einen schweren Monitor oder einen All-in-One-Computer auf. Kompatibel mit Elektrowagen der Serien SV42 und SV44 mit Monitorarm verfügen (umfasst Schwerkraftneigung-Schwenkvorrichtung)
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 25 °
Drehungswinkel:
90 °
Pivot Winkel:
0 - 24 °
Gewicht:
3265 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.