Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV32 Replacement Battery, 33 Ah Industrieakku 33000 mAh 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron SV32 Replacement Battery, 33 Ah Industrieakku 33000 mAh 12 V
Ergotron SV32 Replacement Battery, 33 Ah Industrieakku 33000 mAh 12 V
Artikel-Nr.:
     C6610-97-479
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-479
EAN/GTIN:
     0200001817229
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Computer-Trolley
SV32 Ersatzbatterie, 33 Ah
Mit den gasdichten 33 Ah-Blei-Säure-Batterie können Batterien der 66 Ah-Computerwagen der StyleView 32-Serie ersetzt werden. Die Batterien müssen stets paarweise erworben und ersetzt werden.

- Einfaches und komfortables Austauschen der Batterien Ihres Computerwagens SV32 66Ah
Weitere Informationen:
Breite (imperial):
8 "
Tiefe (imperial):
6 "
Höhe (imperial):
8 "
Gewicht (imperial):
25 Pfund
Breite:
203 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
203 mm
Gewicht:
11400 g
Akku-/Batteriekapazität:
33000 mAh
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Computer-Wagen, Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, bleiakku 33ah, blei-säure akku, computerwagen ergotron, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.