Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 61-132-223 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 61-132-223 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Ergotron 61-132-223 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Ergotron 61-132-223 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-61-132-223
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-132-223
EAN/GTIN:
     698833040654
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser Niedrigprofil-Befestigungsarm ist für die meisten Flachbildschirme von bis zu 54 kg geeignet. Passend für Anwendungen, bei denen die nahtlose Integration die wichtigste Rolle spielt.

- Neigbar, schwenkbar und drehbar für eine stets optimale Ansicht
- Arme aus stranggepresstem Aluminium als ideale Stütze für eine auf Leichtgewicht ausgelegte Halterung
- Inklusive Universaladapter für größere Kompatibilität mit verschiedenen Bildschirmen
- Lift n’ Lock™ für eine kinderleichte Befestigung Ihres Flachbildschirms an der Halterung
- Integrierte Kabelführung
- Seitliche Anpassung an der Wand durch Verschieben um 74 mm
- Eingebaute Bildschirmjustierung
- Das offene Design ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Kabeln hinter der Halterung
- Fixiersystem sichert den Bildschirm an der Halterung
- Inklusive Montagesatz
- Lässt sich bei Gebrauch bis auf einen Abstand von 478 mm von der Wand aus- und bei Nichtgebrauch auf einen Abstand von 97 mm einfahre
- Zweifarbiges Design und moderne Ästhetik passen optimal zu Fernsehgeräten der neuen Generation
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
589 mm
Tiefe:
325 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
7400 g
Höchstgewichtskapazität:
54 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
0 - 16 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.