Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron StyleView® Vertical Lift, High Traffic Areas 61 cm (24") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron StyleView® Vertical Lift, High Traffic Areas 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron StyleView® Vertical Lift, High Traffic Areas 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron StyleView® Vertical Lift, High Traffic Areas 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron StyleView® Vertical Lift, High Traffic Areas 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-60-593-195
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-593-195
EAN/GTIN:
     698833010268
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Durch den geringen Wandabstand ist Vertical Lift ideal für enge Flure. Vertical Lift ermöglicht eine vertikale Anpassung um 23 cm und lässt sich bei einem Abstand von weniger als 10,2 cm mühelos zu einer schlanken und kompakten Einheit zusammenklappen, wenn es nicht gebraucht wird. Dank eines einzigartigen Kabelmanagementsystems gehört unansehnlicher Kabelsalat der Vergangenheit an, und die Einheit ist im Handumdrehen gereinigt!

- Seitliche Schwenkbarkeit von Tastatur und Monitor fördert die Interaktion zwischen Patient und medizinischem Personal während des Datenzugriffs
- Ausziehbare Tastaturablage kann für komfortable Dateneingabe zusätzlich um 12,5 cm ausgefahren werden
- Systemtiefe bei eingeklappter Tastatur nur 11,4 cm .†
- Ergonomische, negativ neigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe
- Bequeme Einstellung durch patentiertes System mit Gegengewicht, dadurch leichtgängig und langlebig, auch für Touchscreen geeignet
- 23 cm vertikale Anpassung verbessert die Ergonomie für mehrere Benutzer
- Die Stahlkonstruktion sorgt für langandauernde Beständigkeit
- Das Kabelführungssystem an der rechten oder linken Seite verbirgt und ordnet die Kabel, damit die Reinigung im Handumdrehen erfolgen kann.
- Einfach zu reinigende Hülle
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Höhenanpassungsrate:
229 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 5 °
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D
Gewicht:
13244 g
Verpackungsbreite:
1000 mm
Verpackungstiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
273 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 592,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,60*
€ 694,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,65*
€ 655,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.