Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron FX30 Fixed Wall Mount 68,6 cm (27") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron FX30 Fixed Wall Mount 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Ergotron FX30 Fixed Wall Mount 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Ergotron FX30 Fixed Wall Mount 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Ergotron FX30 Fixed Wall Mount 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-60-239-007
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-239-007
EAN/GTIN:
     4698833000241
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit FX30 lässt sich das LCD an einer vertikalen Oberfläche wie ein Bild an einer Wand anbringen. Einmal montiert bietet das Modul eine starre Plattform, die auch Touchscreen geeignet ist.

Vorteile

- Eine Tragkraft von 13,6 kg macht die FX30 mit den meisten kleinen und mittleren LCDs kompatibel
- Hält den Monitor mit einem Wandabstand von weniger als zwei Zentimetern
- Solide und robuste Konstruktion, die für den Einsatz von Touchscreens geeignet ist
- Die Stahlkonstruktion sorgt für langandauernde Beständigkeit
- Ein Schnellverschluss erleichtert das Anbringen und Entfernen
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Abstand zur Wand (min):
20 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Gewicht:
907 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.