Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Notebook Tray Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Notebook Tray Schwarz
Ergotron LX Notebook Tray Schwarz
Ergotron LX Notebook Tray Schwarz
Ergotron LX Notebook Tray Schwarz
Ergotron LX Notebook Tray Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-50-193-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     50-193-200
EAN/GTIN:
     698833006179
Suchbegriffe:
Montageplatte
ergotron montageplatte
montageplatte
Fügen Sie dieses Zubehör für Notebooks einem LCD-Arm hinzu und positionieren Sie Ihr Notebook, wo Sie es am meisten benötigen.

Vorteile

- Verstellbare, seitliche offene Montageplatte bietet Platz für nahezu alle Notebooks
- Kann mit oder ohne Docking Station verwendet werden
- Einfache Anbringung
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1400 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Höchstgewichtskapazität:
5.4 kg
Gewicht:
1043 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.