Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Ergotron LX Sit-Stand Wall Mount LCD Arm 106,7 cm (42") Edelstahl Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-353-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-353-026
EAN/GTIN:
     698833028492
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • 51 cm Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position während der Dateneingabe
    - Verlängert die Tastatur um bis zu 107 cm; bei Nichtgebrauch wird die Tastatur zurückgeklappt
    - Die ergonomische, nach hinten neigbare Tastaturablage ermöglicht eine neutrale Haltung der Handgelenke bei der Dateneingabe – hierdurch lassen sich gesundheitliche Belastungen aufgrund wiederholter Beanspruchung minimieren, wobei gleichzeitig Arbeitskomfort und Produktivität gesteigert werden
    - Die Mausablage lässt sich links oder rechts ausfahren, abhängig von den Anforderungen des Benutzers
    - Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
    - Kabelmanagement führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
    - Ideal für beengte Platzverhältnisse – lässt sich in der eingefahrenen Position auf einen Abstand von nur 15 cm von der Wand einklappen
    - Sicherer Einbau – Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Lift:
51 cm
Gewicht:
5125 g
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
5700 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.