Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series Wall Mount Arm, 1 Extension 61 cm (24") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 200 Series Wall Mount Arm, 1 Extension 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Wall Mount Arm, 1 Extension 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-233-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-233-200
EAN/GTIN:
     698833010602
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Einheit bietet eine solide Plattform und ermöglicht das Drehen, Schwenken, Neigen und Entfernen des Displays von der Wand weg. Wenn an die Wand zurückgeklappt, ist die Tiefe des Systems für räumlich begrenzte Bereiche minimal.

- Lässt sich um 38 cm ausfahren und verfügt in eingeklapptem Zustand über nur 15 cm Wandabstand
- Drehen, Schwenken und Neigen Ihres Displays; Anzeige im Hoch- oder Querformatmodus
- Stabile Stahlkonstruktion
- Ein System zum Kabelmanagement führt und verdeckt Kabel unter dem Arm
- Bequeme Einstellung durch patentierten Reibungsmechanismus, dadurch leichtgängig und langlebig, auch für Touch-Screen geeignet
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
180 °
Schwenkbereich:
360 °
Montageschnittstelle:
VESA MIS-D
Gewicht:
1723 g
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
438 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.