Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex LCD Arm 55,9 cm (22") Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-174-300
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-174-300
EAN/GTIN:
     163120799640
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Angenehmes Arbeiten mit TFT Monitoren und gleichzeitig mehr Arbeitsfläche nutzen.Der Neo-Flex ist praktisch für alle TFT-Monitore geeignet, und in weniger als 5 Minuten an Ihrem Schreibtisch zu montieren.

Vorteile

- Positionieren Sie Ihr LCD-Display einfach für maximalen Komfort und Produktivität
- 20,3 cm Höhenverstellung verbessert die Ergonomie für mehrere Benutzer
- Einfache Installation, das Produkt wird vollständig zusammengebaut geliefert
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
22 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 200 mm
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
457 x 356 x 127 mm
Gewicht:
2993 g
Paketgewicht:
4100 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.