Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 400 Series LCD Arm 68,6 cm (27") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 400 Series LCD Arm 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Ergotron 400 Series LCD Arm 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-007-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-007-085
EAN/GTIN:
     698833000726
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Serie 400 ARM ist mittels Gasfeder stufenlos verstellbar und verfügt über eine interne Kabelführung. Dieser Arm läßt sich an jeder vertikalen Oberfläche montieren. Die robuste Konstruktion und der 180º große Schwenkradius machen ihn zu einer idealen Lösung für nahezu jede Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
10.4 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
27 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 610 mm
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehwinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Sicherheit:
TUV-GS
Montageschnittstelle:
VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm)
Verpackungsbreite:
578 mm
Verpackungstiefe:
279 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
5900 g
Betriebstemperatur:
4 - 43 °C
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.