Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit-T Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Ergotron WorkFit-T Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-33-397-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-397-085
EAN/GTIN:
     698833043976
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Wir stellen vor: eine äußerst einfach zu verwendende Stehschreibtischlösung, mit der eine Tischplatte schnell zu einem gesunden Sitz-Steh-Arbeitsplatz wird. Stellen Sie den WorkFit-T einfach auf eine freie Oberfläche und Sie können mit der Arbeit beginnen.

WorkFit-T spart Platz, da das Produkt geradlinig nach oben und unten verschoben wird und die Stellfläche Ihres Schreibtisches nicht verändert. Die Plattform ist im gesamten Bewegungsbereich äußerst stabil. Sie können sich ungehindert dagegen lehnen während Sie arbeiten, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass das Produkt umfällt oder die Höhe versehentlich verstellt wird.

- Fügen Sie ein Zubehör-Montage-Kit hinzu: Bringen Sie Ihre Displays mit einer Höhenverstellung an, um eine unabhängige Bildschirmeinstellung zu ermöglichen und gleichzeitig Arbeitsplatz zu schaffen
- Modifizieren Sie bestehende Büroräume oder –abteilungen, indem Sie WorkFit-T einfach zu einer offenen Tischfläche hinzufügen, ohne dass teure professionelle Installateure herangezogen werden müssen
- Wird vollständig zusammengebaut geliefert. Steht direkt auf dem Schreibtisch – keine spezielle Montage oder Werkzeugeinstellungen für die Installation erforderlich
- Bietet Höheneinstellung von 38 cm
- Wechseln Sie während der Arbeit unmittelbar vom Sitzen zum Stehen oder umgekehrt: Einfach die Handbremsenhebel an beiden Geräteseiten lösen, um die Arbeitsfläche höher oder niedriger zu positionieren
- Keine Kurbeln oder Motoren erforderlich: Ausgleichsmechanismus nutzt CF™ Technologie, um eine schnelle Höhenverstellung zu ermöglichen
- Extrem stabile und solide Plattform
- Platzsparendes Design steht nicht über Tischfläche vor
Weitere Informationen:
Rahmenmaterial:
Edelstahl
Produktfarbe:
Schwarz
Tastaturablage:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
15.9 kg
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe:
380 mm
Gewicht:
22300 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
980 x 710 x 216 mm
Paketgewicht:
26600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.