Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Ergotron Neo-Flex Laptop Cart Grau Multimedia-Wagen/Trolley
Artikel-Nr.:
     C6610-24-205-214
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-205-214
EAN/GTIN:
     698833015119
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neo-Flex Laptop-Wagen
Sicherer, preiswerter und höhenverstellbarer Wagen für Ihre mobilen EDV-Ansprüche von heute und morgen. Mit Laptop-Sicherheitssystem, Höhenverstellfunktion von 51 cm zum Arbeiten im Sitzen oder Stehen, großer Arbeitsfläche, kleiner Grundfläche und offener Architektur.
Weitere Informationen:
Höhe:
1213 mm
Höheneinstellung:
508 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
580 mm
Gewicht:
14696 g
Abmessungen (BxTxH):
450 x 580 x 1213 mm
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Warentarifnummer (HS):
94038900
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Verpackungshöhe:
1150 mm
Paketgewicht:
22952 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
30 x 580 x 1150 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Typ:
Multimedia-Wagen/Trolley
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium, Kunststoff, Stahl, Zink
Empfohlene Nutzung:
Laptop
Höchstgewichtskapazität:
6.8 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Sicherheitsbremse:
Ja
Sperren:
Ja
Schloss Art:
Vorhängeschloss
Höhenverstellung:
Ja
Verriegelnde Räder:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,87*
€ 823,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,68*
€ 799,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,28*
€ 780,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,77*
€ 738,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.