Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Unilux STUDY Monitorerhöhung mit 4 USB-Ladeports, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     C6598-400095491
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400095491
EAN/GTIN:
     3595560025848
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung mit 4 USB-Ports. Nennleistung: AC100-240V 50/60Hz. Anti-Rutsch-Pads an den Standflächen. Maße: 55,3 x 16,8 x 5 cm. Kabellänge: 150 cm. Material: Metall, Aluminiumlegierung, ABS. Gewicht: 0,94 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
weißaluminium
min. Höhe:
50
Tragfähigkeit:
10
höhenverstellbar:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Aluminium
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.