Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ringbuch "polyvision maxi" A4+, 4 Ringe (Durchmesser 14 mm), Rückenbreite 60 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Ringbuch "polyvision maxi" A4+, 4 Ringe (Durchmesser 14 mm), Rückenbreite 60 mm, transparent
Oxford Ringbuch "polyvision maxi" A4+, 4 Ringe (Durchmesser 14 mm), Rückenbreite 60 mm, transparent
Oxford Ringbuch "polyvision maxi" A4+, 4 Ringe (Durchmesser 14 mm), Rückenbreite 60 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C6598-100201797
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100201797
EAN/GTIN:
     5020215709104
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
Format: A4XL. 60mm Rücken: für ca. 350 Blätter. individualisierbares Ringbuch, extrabreit. Vorder- und Hinterflügel sowie Rücken außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 D-Ringe, Durchmesser 12 mm. aus 1,4 mm starkem PP Material. Hinterflügel mit 4-Ring Combimechanik, 3 x 8 cm Lochabstand, 25 mm Füllhöhe.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.