Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Wacom PenPartner 17" Pen Display Grafiktablett 508 lpi 338 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     C6585-PL-720OFFICE
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PL-720OFFICE
EAN/GTIN:
     4949268613866
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Druckniveaus:
512
Abmessungen (BxTxH):
400 x 362 x 55.5 mm
Energiebedarf:
100 - 240V, 50/60Hz
Tablette enthalten:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 98SE, Me, 2000, XP & XP x64 Mac OS X 10.2.8 +
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Auflösung:
508 lpi
Arbeitsbereich:
338 x 270 mm
Weitere Anschlüsse:
2 x USB 1 x VGA
Tablet-Gewicht:
6000 g
Stiftgewicht:
16 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.068,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,48*
€ 1.271,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,16*
€ 1.268,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,61*
€ 1.243,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,49*
€ 1.214,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,02*
€ 1.172,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.