Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz
Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz
Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz
Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz
Wacom One by Small Grafiktablett 2540 lpi 152 x 95 mm USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-CTL-472-S
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-472-S
EAN/GTIN:
     4949268621069
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
2048
Batteriefreier Stift:
Ja
Reportrate (Stift):
133 Punkte pro Sekunde
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Auflösung:
2540 lpi
Arbeitsbereich:
152 x 95 mm
Geräteschnittstelle:
USB
Tablet input typ:
Stift
Breite:
210 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
8.7 mm
Tablet Gewicht:
251 g
Stiftgewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.