|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6585-ACK-527-01 Herst.-Nr.: ACK-527-01 EAN/GTIN: 4949268791335 |
| |
|
|  |  |
 | Die Wacom Schutzhülle M sorgt für optimalen Schutz. Dank ihrer guten Polsterung und einer robusten, wasserabweisenden Nylonstruktur kannst du sicher sein, dass dein Wacom Intuos Pro, Cintiq Pro oder MobileStudio Pro und Zubehör immer gut geschützt ist. Die Schutzhülle bietet ausreichend Platz für deinen Laptop und/oder deine Tastatur und verfügt über zusätzliche Fächer für deine Stifte und Kabel – so bleibst du gut organisiert. Das minimalistische, stylische Design wirkt durch Akzente aus echtem Leder am Reißverschluss noch hochwertiger. Weitere Informationen:  |  | Etui-Typ: | Beuteltasche | Material: | Baumwolle, Leder, Polyester | Produkthauptfarbe: | Grau | Markenkompatibilität: | Wacom | Kompatibilität: | Wacom Intuos Pro PTH-660 Wacom Cintiq Pro DTH-1320 Wacom MobileStudio Pro DTH-W1320 | Verschlussart: | Reißverschluss | Schutzfunktion: | Wasserfest | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 409 mm | Tiefe: | 12.7 mm | Höhe: | 259 mm | Gewicht: | 272 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover |
|  |  |
| |