Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszeitrelais DMC 230VDC, 24VDC, mit 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild DMC
Produktbild DMC
Frontbild DMC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-415100
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     415100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
zander multifunktionsrelais
multifunktionsrelais

Multifunktionszeitrelais DMC


DMC ist ein Mikrokontroller-gesteuertes Zeitrelais mit allen gängigen Funktionen und Zeitbereichen in einem Gerät.
  • 16 Funktionen
  • 16 Zeitbereiche
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V / DC 24V
Anzahl Wechsler:
2
Zeitfunktionen:
ansprechverzögert, rückfallverzögert, ansprech- und rückfallverzögert, einschaltwischend, ausschaltwischend, ein- und ausschaltwischend, blinkend, impulsgebend, impulsformend, jeweils zum Teil auch invertiert, elektronischer Fühler
Zeitbereiche:
0.1-1s, 0.3-3s, 1-10s, 3-30s, 6-60s, 10-100s, 0.3-3min, 1-10min, 3-30min, 6-60min, 0.3-3h, 0.6-6h, 1.2-12h, 2.4-24h, 7.2-72h, 16.8-168h
Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-20°C - +60°C
Weitere Suchbegriffe: Relais, Zeitrelais, Timer, Steuerrelais, Fühlerrelais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
445091
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.