Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter KL14KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild KL14K
Produktbild KL14K
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-001403
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     001403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter KL14KB


Mikroschalter der Baureihe KL haben sich in vielen Jahren durch ihre Konzeption in Bezug auf Schaltleistung, Hysterese, Lebensdauer und Robustheit im harten Industrieeinsatz bewährt. Daher findet der KL-Schalter überall dort seinen Einsatz, wo vor allen Dingen Wert auf diese Qualitätsmerkmale gelegt wird. Der einpolige Wechselschalter läßt eine Schalthäufigkeit von 1000 Schaltungen/min zu.
  • bis 125°C Umgebungstemperatur
  • bis 1000 Schaltungen/min
  • Lebensdauer mindestens 100.000.000 Schaltspiele
  • optional zusätzliche Klemmenabdeckung
  • Verpackt zu je 5 Stück
  • mit zusätzlichen seitlichen Befestigungsnocken
  • Ausführung mit 2 Kugellagerablaufrollen
Weitere Informationen:
Kontaktbestückung:
1 Wechselkontakt
Schaltleistung:
16 A 250 V nach AC-12 EN 60947-5-1, DIN VDE 0660; 6 A 250 V nach AC-15; 2 A DC 24 V nach DC12
Stoßspannungsfestigkeit:
2 kV nach DIN VDE 0110-1
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, endlagenschalter, Zander, KL, MS, Schalter, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
001400
ab € 50,83*
Ähnlich
Zander
001401
ab € 53,74*
Ähnlich
Zander
001402
ab € 78,50*
Ähnlich
Zander
001405
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.