Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Handfest Handwaschcreme 3 Liter Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-999007
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     999007
EAN/GTIN:
     4059276038251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handfest Reinigungscreme mit natürlichen Reibekörpern, stark jedoch mild und hautschonend, rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid. Die Handreinigungscreme mit etwas Wasser in den Händen verreiben und den Schmutz lösen, dann mit klarem Wasser abspülen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 L
Farbe:
weiß / grau
Material:
Aqua, Perlite, Trideceth-3, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PPG-2 Methyl Ether, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Tocopherol, Urea, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Glycine Soja Oil, Copernicia Cerifera Cera, Silica, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Glycolate, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Limonene
Zusatz:
mit Reibemittel
Lieferbare Mengeneinheit:
250ml / 1 L / 3 L
Verpackung:
1 Stück / 3 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,94*
€ 23,73
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
3324
ab € 15,40*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
3322
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.