| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-9332 Herst.-Nr.: 9332 EAN/GTIN: 4001895947575 |
| | |
|
| | |
| 3M Partilkelmaske FF P 3 mit Ventil, Faltmaske, gegen Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, kaum spürbarer Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung, Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung, da es Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen lässt, die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an, mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren - Sie erhalten eine ideale Passform und Dichtsitz, 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen, flach faltbar zur praktischen Mitnahme Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | FF P3 NR D mit Ventil | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | Vlies | Verpackung: | 10 Stück / 240 Stück im Karton | Norm: | Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutzmaske, Partikelmaske, Maske, Schutzmaske |
| | |
| |