| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-9320 Herst.-Nr.: 9320 EAN/GTIN: 3700812000966 |
| | |
|
| | |
| 3M Partilkelmaske FF P 2, Faltmaske, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, kaum spürbarer Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung, die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich optimal der Gesichtsform an, mit der Kinnlasche lässt sich die Maske leicht positionieren - Sie erhalten eine ideale Passform und Dichtsitz, 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen, flach faltbar zur praktischen Mitnahme Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | FF P2 NR D | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | Vlies | Ausführung: | Faltmaske | Verpackung: | 20 Stück / 240 Stück im Karton | Norm: | Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, atemschutzset 3m ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutzmaske, Partikelmaske, Maske, Schutzmaske |
| | |
| |