Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe "Basic", Schirm 7cm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-906035
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     906035
EAN/GTIN:
     4059276031689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
PRO FIT® Base-Cap,Anstoßkappe in Form einer Baseballmütze, Stoff aus waschbarer Baumwolle, Schale aus ABS, seitliche Belüftungslöcher erhöhen die Atmungsaktivität, Größenverstellung mittels Klettverschluss, hoher Tragekomfort durch Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
Größe:
verstellbar
Farbe:
hellblau
Material:
Stoff: 100 % Baumwolle / Schale: ABS
Lieferbare Farben:
rot / grün / marine / royalblau / schwarz
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Norm:
EN 812:2012
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, anstoßkappe pro fit, Kopfschutz, Basecap
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20422807
ab € 7,07*
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
20422805
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.