Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Vollsichtbrille "Vision", klar, direkt belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-8100
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     4059276033485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtbrille Vision mit direkter Ventilation - die aufgrund der rundum perforierten Fassung eine perfekte Belüftung gewährleistet, Polycarbonatscheibe, hoher Tragekomfort durch verstellbarem Kopfband, abdichtender Sitz, kann alleine oder über anderen Korrektionsbrillen getragen werden - geeignet für Brillenträger
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
10 Stück / 100 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II DIN EN 166:2011, opt. Klasse 1, 4-9-BT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
35002
ab € 10,03*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
7992
ab € 4,88*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8111
ab € 6,30*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8102
ab € 1,65*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8114
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.