Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke PRO FIT® schwarz, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-417-XXL
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     417-XXL
EAN/GTIN:
     4059276008124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Arbeitsjacke, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht (Wassersäule3000 mm), Reflexapplikationen an Brust, Rücken und Reißverschlusszippern, zwei Seitentaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss, Handytasche mit Reißverschluss, Saum weitenverstellbar, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Material:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
1 Stück / 10 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshelljacke 2xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, profit 417, Jacke, Schutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
957-XXL
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.