Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz-Faltmaske FFP3 NR D, mit Ventil, 2800 Serie, 20 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-2821
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     2821
EAN/GTIN:
     4059276037162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Partikelmaske FF P3 NR D mit Ventil, gefaltet, Premium-line, gegen Partikel bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil verhindert einen Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen, gepolsterter Nasenbügel sorgen für optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, Dolomit-Staub-Prüfung (D), vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit und ausgezeichneten Tragekomfort, verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz, ideale Passform durch 3-teiliges Maskendesign, sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz, Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an, hoher Tragekomfort, einzeln hygienisch verpackt
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FF P3 NR D
Größe:
universal
Farbe:
gelb
Material:
Vlies
Ausführung:
Faltmaske
Inhalt:
20 Stück
Verpackung:
1 Box (20 Stück) / 12 Boxen im Karton
Norm:
Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,92*
€ 47,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,51*
€ 44,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Box
ab 12 Boxen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
2815
ab € 17,24*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
1435-L
ab € 2,11*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
0701
ab € 3,27*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
614-L
ab € 2,92*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8150
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.