Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sicherheitsschuhe S3 "Arctos L low", Halbschuh, metallfrei, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-142-38
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     142-38
EAN/GTIN:
     4059276051281
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bei dem Sicherheitsschuh Line Arctos L trifft dynamisches Design auf durchdachte Funktionalität. Hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem. Rutschhemmung: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlböden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB) Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen: A - Antistatischer Schuh (von 1.10^5 OHM- 1.10^9 OHM) FO - Öl und Benzin resistente Sohle (Standard bei den Normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2011 und EN ISO 20347:2012) E - Energieaufnahme im Fersenbereich (= 20 Joule) WRU - Schaft, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (= 60min - Wasseraufnahme < 30%) P - Durchtrittssicherheit (= 1100 N.) Branche: Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie Schwerindustrie Bau / Abfall / Recycling
Weitere Informationen:
Größe:
38
Ausführung:
Halbschuh
Schutzstufe:
S3
Zehenschutzkappe::
Kunststoffkappe
Zwischensohle::
durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Farbe:
schwarz / blau
Material:
Lasche: gepolsterte Textillasche Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter Obermaterial: Microfaser
Lieferbare Größen:
38 - 47
Verpackung:
1 Paar / 8 Paar im Karton
Norm:
EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich EN 61340-4-3:2001 - Schutz vor statischen Aufladungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,54*
€ 55,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
143-38
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.